Kit demi-masque + filtre prêt à l'emploi 3M 50734, Classe : 40011401
Kit demi-masque réutilisable 3M série 5000
Voir les informations techniquesRéférences
3M :50734
Rubix :2771-6290050
Fabricant :7000062385
EAN :04046719576579

Détails articles : KIT DEMI-MASQUE REUTILISABLE 3M, FILTRE A2P3 R, MASQUE
Le kit de masque de peinture Premium 3M™ offre la protection respiratoire la plus élevée pour tous les travaux de peinture. Il comprend notamment un corps de masque 3M ™ de la série 7500. Ces demi-masques très légers et souples se distinguent par une bonne répartition du poids grâce à leurs filtres trapézoïdaux et associent, en deux tailles différentes, une protection de la santé optimale à un confort de port maximal. La valve d’expiration brevetée Cool Flow™ réduit nettement la formation de chaleur lors de l’expiration et empêche ainsi l’accumulation de chaleur à l’intérieur du masque. La résistance respiratoire est également sensiblement réduite. Outre le masque, la boîte de rangement hermétique et refermable contient également des filtres à gaz et à vapeur, des filtres à particules et des lingettes de nettoyage. Grâce à la fermeture à clic à baïonnette, les filtres se remplacent très facilement. Ils restent néanmoins bien en place et garantissent de manière fiable une protection optimale de la santé.
Le kit de protection respiratoire comprend : un demi-masque respiratoire de grande taille 3M 7500 avec deux filtres A2 à gaz et vapeur (3M 06915), deux filtres à particules P3 R (3M 5935), une bague de maintien pour filtre (3M 501), vingt cinq films de protection de visière (3M 6885) et dix lingettes nettoyantes pour visière (3M 105).
Points forts
Kit respiratoire prêt à l'emploi avec demi-masque réutilisable 3M™ 7523L et filtres 3M™ offrant une protection A2P3 R
Demi-masque avec pièce faciale en silicone doux pour le confort
Système de raccordement à baïonnette pour connecter facilement des filtres au masque
La soupape 3M™ Cool Flow™ facilite la respiration et réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité
Demi-masque avec pièce faciale en silicone doux pour le confort
Système de raccordement à baïonnette pour connecter facilement des filtres au masque
La soupape 3M™ Cool Flow™ facilite la respiration et réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Classe | 40011401 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,76 € HT
/ 4 lots
544,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours