Kit demi-masque + filtre prêt à l'emploi JSP BHT0A3-0L5-N00, Classe : P3 R D

Masque Force™ 8 Press to check

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JSP :BHT0A3-0L5-N00
Rubix :G832-6134735
EAN :5038428169080
MASQUE FORCE 8 TAILLE M AVEC FILTRE PRESS TO CHECK P3 MONTE

Résumé technique

Documents

Détails articles : MASQUE FORCE 8 TAILLE M AVEC FILTRE PRESS TO CHECK P3 MONTE


Le masque Force®8 M avec cartouches PressToCheck™ P3 est un demi-masque bi-filtres innovant, conçu pour offrir une protection respiratoire optimale contre les particules et de nombreux gaz et vapeurs. Doté de la technologie exclusive PressToCheck™, il permet à l'utilisateur de vérifier l'étanchéité de l'ajustement à chaque utilisation, garantissant une sécurité accrue. Son design ergonomique et son faible poids en font l'un des demi-masques les plus légers et confortables du marché, idéal pour une utilisation prolongée.

Caractéristiques :
Ce masque de protection est conçu en élastomère thermoplastique souple, garantissant un ajustement parfait à la plupart des formes de visage. Son harnais à 4 points, avec des boucles à attache rapide, assure une fixation facile et un maintien efficace. Le système PressToCheck™ P3 R D permet de vérifier l'étanchéité de l'ajustement en appuyant simultanément sur les filtres, assurant ainsi une protection maximale contre les poussières fines et les particules nocives. La valve Typhoon™ réduit la résistance respiratoire, facilitant ainsi la respiration, même en environnements exigeants. De plus, les filtres à profil bas offrent un champ de vision optimal, améliorant ainsi le confort et la sécurité lors du port. Le masque est également doté de bandes réfléchissantes CR2, augmentant la visibilité dans les environnements peu éclairés pour une sécurité renforcée. Il est compatible avec une large gamme de filtres Force®8, permettant une flexibilité optimale selon les besoins de l'utilisateur.

Spécifications :
• Type de produit : demi-masque bi-filtres
• Fixation : harnais 4 points avec boucles à attache rapide
• Système de filtration : PressToCheck™ P3 R D
• Valve d'exhalation : Typhoon™ pour une faible résistance respiratoire
• Poids sans filtres : 85 g
• Poids avec filtres P3 : 175 g
• Dimensions : 150 mm (H) x 130 mm (L) x 95 mm (P)

Normes :
Ce masque est conforme aux normes européennes suivantes :
• EN 140 : pièce faciale
• EN 14387 : 2004 : performance des filtres
• EN 143 : 2000 : performance des filtres

Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.

Points forts

• Vérification étanchéité quotidienne avec PressToCheck™
• Protection efficace contre les poussières et particules fines
• Harnais réglable à 4 points pour un ajustement parfait
• Valve Typhoon™ pour une respiration plus aisée
• Design léger et ergonomique pour un confort optimal
• Compatibilité avec les filtres Force®8

Applications

• Construction : protection contre les poussières de chantier et particules fines
• Industrie chimique : protection contre certains gaz et vapeurs
• Métallurgie : protection contre les fumées métalliques
• Environnements poussiéreux : idéal pour le travail en carrières, en menuiserie ou en traitement de surfaces

Informations techniques


Attributs
Taillem
Classep3 r d
Matièreélastomère thermoplastique
85,54 HT
/ unité
102,65 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h