Kit demi-masque + filtre prêt à l'emploi 3M HF-800-04
Harnais de tête 3M™ Secure Click™ pour respirateurs série HF-800 avec diaphragme de parole, HF-800-04, 5 unités/carton
Voir les informations techniquesRéférences
3M :HF-800-04
Rubix :2771-6292405
Fabricant :7100181728
EAN :4054596621978
Détails articles : ENSEMBLE HARNAIS DE TETE POUR MASQUE REUTILISABLE 3M SECURE
Conçu avec des fonctionnalités intelligentes et intuitives, le demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™ est simple, confortable et fiable. Disponible en trois tailles : petite, moyenne et grande, nos respirateurs sont tous livrés avec un diaphragme de parole en option. AS/NZS 1716:2012, CE.
Points forts
Une respirabilité et un confort accrus offerts par le tout premier système de cartouches quad flow au monde. Le contrôle d’étanchéité par bouton-poussoir contribue à renforcer la confiance dans le fait que le respirateur est correctement étanche au visage. Le diaphragme de parole est conçu pour faciliter la communication pendant le travail. La confiance que les filtres et cartouches sont installés correctement est assurée par la nouvelle connexion Secure Click™. La conception discrète du demi-masque offre un large champ de vision et une compatibilité avec certains écrans de soudage et de meulage. Conception surmoulée pour un montage/démontage facile. Matériau silicone avancé pour un confort accru et une plus grande durabilité.
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,15 € HT
/ 5 unités
135,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours