Kit demi-masque + filtre prêt à l'emploi Dräger R57793, Classe : A2-P3
Kit X-plore 3300 peinture / agriculture A2-P3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dräger :R57793
Rubix :3764-6057598
EAN :4026056005437

Documents
Détails articles : KIT X-PLORE 3300 PEINTURE/AGRI A2-P3
Le kit Dräger X-plore® 3300 avec filtres combinés A2 P3 RD est une solution complète et fiable pour la protection respiratoire dans les environnements contenant des vapeurs organiques et des particules. Conçu pour allier confort, sécurité et facilité d’utilisation, ce kit prêt à l’emploi répond aux exigences des professionnels du secteur industriel, de la peinture et de l’agriculture.
Caractéristiques :
Le kit se compose d’un demi-masque Dräger X-plore® 3300 en taille M, réalisé en TPE (élastomère thermoplastique) hypoallergénique, ainsi que de deux filtres combinés A2 P3 RD à raccord baïonnette. La conception ergonomique du masque assure un champ de vision dégagé grâce à son profil plat et un confort prolongé grâce au harnais FlexiFit, souple et ajustable. Le bandage en X répartit la pression de façon homogène sur la tête, évitant les points de pression et les douleurs. La valve expiratoire évacue efficacement l’air chaud et humide vers le bas, améliorant le confort respiratoire. Le raccord baïonnette est conçu pour garantir un montage sûr et intuitif : le filtre s’aligne parfaitement avec le marquage du masque, une flèche indique la direction de verrouillage, et le point d’arrêt empêche toute erreur de fixation.
Spécifications :
- Modèle de masque : Dräger X-plore® 3300.
- Type de masque : demi-masque bi-filtre.
- Taille : M.
- Matière : TPE hypoallergénique, souple et non irritant.
- Poids du demi-masque : environ 95 g (hors filtres).
- Type de filtres fournis : filtres combinés A2 P3 R D.
- Réutilisable : oui.
- Raccord : baïonnette Dräger X-plore®.
- Harnais : FlexiFit en X, ajustable, très souple.
- Valve : valve expiratoire orientée vers le bas.
- Référence Dräger : R57793.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- EN 140 (demi-masque).
- EN 14387 (filtres pour gaz et vapeurs) : classe A2 P3 R D
Informations sur la marque :
Dräger est une entreprise allemande fondée en 1889 et spécialisée dans les technologies médicales et de sécurité. Dräger conçoit des solutions innovantes pour protéger et sauver des vies. L’entreprise est reconnue pour son expertise dans les systèmes de protection respiratoire, les dispositifs de détection de gaz, et les équipements pour les environnements industriels exigeants. Son engagement en faveur de la qualité, de l’ergonomie et de la sécurité en fait un acteur de référence dans le domaine de la sécurité au travail.
Caractéristiques :
Le kit se compose d’un demi-masque Dräger X-plore® 3300 en taille M, réalisé en TPE (élastomère thermoplastique) hypoallergénique, ainsi que de deux filtres combinés A2 P3 RD à raccord baïonnette. La conception ergonomique du masque assure un champ de vision dégagé grâce à son profil plat et un confort prolongé grâce au harnais FlexiFit, souple et ajustable. Le bandage en X répartit la pression de façon homogène sur la tête, évitant les points de pression et les douleurs. La valve expiratoire évacue efficacement l’air chaud et humide vers le bas, améliorant le confort respiratoire. Le raccord baïonnette est conçu pour garantir un montage sûr et intuitif : le filtre s’aligne parfaitement avec le marquage du masque, une flèche indique la direction de verrouillage, et le point d’arrêt empêche toute erreur de fixation.
Spécifications :
- Modèle de masque : Dräger X-plore® 3300.
- Type de masque : demi-masque bi-filtre.
- Taille : M.
- Matière : TPE hypoallergénique, souple et non irritant.
- Poids du demi-masque : environ 95 g (hors filtres).
- Type de filtres fournis : filtres combinés A2 P3 R D.
- Réutilisable : oui.
- Raccord : baïonnette Dräger X-plore®.
- Harnais : FlexiFit en X, ajustable, très souple.
- Valve : valve expiratoire orientée vers le bas.
- Référence Dräger : R57793.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- EN 140 (demi-masque).
- EN 14387 (filtres pour gaz et vapeurs) : classe A2 P3 R D
Informations sur la marque :
Dräger est une entreprise allemande fondée en 1889 et spécialisée dans les technologies médicales et de sécurité. Dräger conçoit des solutions innovantes pour protéger et sauver des vies. L’entreprise est reconnue pour son expertise dans les systèmes de protection respiratoire, les dispositifs de détection de gaz, et les équipements pour les environnements industriels exigeants. Son engagement en faveur de la qualité, de l’ergonomie et de la sécurité en fait un acteur de référence dans le domaine de la sécurité au travail.
Points forts
- Kit prêt à l'emploi : pas de prise de tête, les filtres sont inclus directement avec le demi-masque.
- Confort prolongé : conception ergonomique et matériaux doux pour un port sans gêne, même sur de longues durées
- Excellente visibilité : profil plat offrant un champ de vision optimal
- Respiration facilitée : valve expiratoire efficace contre la chaleur et l’humidité
- Réutilisabilité : le masque peut être réutilisé et les filtres sont disponibles séparéments.
- Confort prolongé : conception ergonomique et matériaux doux pour un port sans gêne, même sur de longues durées
- Excellente visibilité : profil plat offrant un champ de vision optimal
- Respiration facilitée : valve expiratoire efficace contre la chaleur et l’humidité
- Réutilisabilité : le masque peut être réutilisé et les filtres sont disponibles séparéments.
Applications
Le kit Dräger X-plore® 3300 A2 P3 RD est idéal pour les travaux de peinture, de vernissage, de nettoyage ou de préparation de surfaces impliquant des substances chimiques organiques. Il convient également aux activités agricoles exposant l’utilisateur à des vapeurs et particules. Son efficacité de filtration A2 P3 offre une excellente protection contre les vapeurs de solvants et les particules liquides ou solides.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Classe | a2-p3 |
| Matière | tpe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,13 € HT
/ unité
70,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
