Ventilation assistée - Accessoire 3M PV-931-M
Masque extérieur de rechange
Voir les informations techniquesRéférences
3M :PV-931-M
Rubix :2771-6201189
Fabricant :7100265225

Détails articles : MASQUE REUTILISABLE PV-931-M
Le masque extérieur de rechange 3M™ PV-931-M comprend l’ensemble masque extérieur de la bavette d’étanchéité faciale et de la visière pour le système de respirateur à ventilation assistée PV-300E-M
Applications
Système de respirateur à ventilation assistée
Informations techniques
Attributs
| Type | masque extérieur de rechange |
|---|---|
| Matière | silicone (bavette d’étanchéité faciale) ; polycarbonate (visière) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 203,08 € HT
/ 4 unités
1 443,70 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours