Masque facial réutilisable Deltaplus M9200NO, Taille : Taille unique | Matière principale : Silicone
Masque complet Rotor Galaxy
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :M9200NO
Rubix :0495-6109973
Fabricant :M9FM101BKOAD
EAN :3295249154820


Résumé technique
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Matière principale | silicone |
| Type | masque complet |
Documents
Détails articles : MASQUE COMPLET AVEC ROTOR NOIR/BLEU SYSTEME BREVETE
Masque complet à vision panoramique, équipé du système de réglage Rotor breveté, dédié aux milieux chimiques et à particules
Matière : Silicone | Matériau de la visière : Polycarbonate | Fixation : Rotor
Matière : Silicone | Matériau de la visière : Polycarbonate | Fixation : Rotor
Points forts
Champ de vision extra large (210°),
Taille réglable S/M/L,
Rotor® système (breveté),
Modèle déposé, marque ROTOR® enregistrée, système de fixation breveté,
Utilisable avec un casque de chantier ,
M9300 STRAP GALAXY.
Taille réglable S/M/L,
Rotor® système (breveté),
Modèle déposé, marque ROTOR® enregistrée, système de fixation breveté,
Utilisable avec un casque de chantier ,
M9300 STRAP GALAXY.
Applications
Agriculture, jardinindustrie lourde, pétrole, gaz.
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Matière principale | silicone |
| Type | masque complet |
| Matière | silicone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,06 € HT
/ unité
385,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours