Masque facial réutilisable 3M FF-602F, Taille : M | Matière principale : Silicone
Masque complet réutilisable 3M™ série FF-600
Voir les informations techniquesRéférences
3M :FF-602F
Rubix :2771-6201209
Fabricant :7100265074
EAN :04064035008956
Détails articles : MASQUE COMPLET FF-602F M
Incontournable avec sa visière panoramique, le masque facial 3M™ série FF-600F est un masque complet réutilisable conçu pour la protection respiratoire avec filtres 3M™ série DT contre gaz, vapeurs et particules. Il limite la distorsion visuelle et offre un champ de vision pratiquement illimité, utile dans les environnements industriels complexes.
Caractéristiques :
Le FF-600 est un masque complet réutilisable avec fixation frontale du filtre, ce qui facilite la connexion des filtres 3M™ série DT et le positionnement de l’ensemble sur le visage. La visière panoramique en polycarbonate est conçue pour réduire la distorsion visuelle et offrir un champ de vision pratiquement illimité, utile pour garder une bonne perception de l’environnement de travail. Le joint facial en caoutchouc de silicone liquide souple suit les contours du visage et améliore le confort en réduisant les points de pression. Une membrane phonique intégrée contribue à maintenir une communication orale plus claire entre opérateurs. Disponible en trois tailles, il s'adapte à toutes les morphologies crâniennes. Un harnais de tête à sangle à cinq points aide à répartir les efforts et réduit l'inconfort. Un kit lunette (disponible séparément) permet d’intégrer des verres correcteurs, ce qui limite le recours à des lunettes sous le masque.
Spécifications :
- Série : FF-600F.
- Type de produit : masque complet réutilisable avec pièce faciale intégrale.
- Tailles disponibles : petit, moyen, grand (références FF-601F, FF-602F, FF-603F).
- Type de connexion : raccord fileté DIN, filetage 40 mm.
- Facteurs nominaux de protection : 5 (avec filtre P1), 16 (P2) et 1000 (P3)
- Type de suspension : sangle à 5 points.
- Poids de la pièce faciale : environ 550 g.
- Matériau du masque facial : silicone.
- Matériau du masque intérieur : élastomère thermoplastique (TPE).
- Matériau du harnais de tête : EPDM.
- Matériau de la visière : polycarbonate.
- Compatibilité filtres : filtres 3M™ série DT (ex-gamme Scott Safety Pro2000) anti-poussières, antigaz, antivapeur et filtres combinés.
- Ancienne désignation : Scott™ Vision™ 2.
- Durée de conservation indicative : 5 ans à compter de la date de production.
- Nombreuses pièces de rechange disponibles.
- Coloris : noir et gris.
Normes :
- Certification CE : homologation en tant qu'EPI selon le règlement (UE) 2016/425.
- EN 136:1998 (classe 2) : norme européenne définissant les exigences de performance et d’essais pour les masques complets réutilisables.
- EN 148-1 (filetage 40 mm) : standard de raccordement pour les filetages ronds normalisés.
- EN 529:2005 : guide européen pour la sélection, l’utilisation et la maintenance des dispositifs de protection respiratoire.
Caractéristiques :
Le FF-600 est un masque complet réutilisable avec fixation frontale du filtre, ce qui facilite la connexion des filtres 3M™ série DT et le positionnement de l’ensemble sur le visage. La visière panoramique en polycarbonate est conçue pour réduire la distorsion visuelle et offrir un champ de vision pratiquement illimité, utile pour garder une bonne perception de l’environnement de travail. Le joint facial en caoutchouc de silicone liquide souple suit les contours du visage et améliore le confort en réduisant les points de pression. Une membrane phonique intégrée contribue à maintenir une communication orale plus claire entre opérateurs. Disponible en trois tailles, il s'adapte à toutes les morphologies crâniennes. Un harnais de tête à sangle à cinq points aide à répartir les efforts et réduit l'inconfort. Un kit lunette (disponible séparément) permet d’intégrer des verres correcteurs, ce qui limite le recours à des lunettes sous le masque.
Spécifications :
- Série : FF-600F.
- Type de produit : masque complet réutilisable avec pièce faciale intégrale.
- Tailles disponibles : petit, moyen, grand (références FF-601F, FF-602F, FF-603F).
- Type de connexion : raccord fileté DIN, filetage 40 mm.
- Facteurs nominaux de protection : 5 (avec filtre P1), 16 (P2) et 1000 (P3)
- Type de suspension : sangle à 5 points.
- Poids de la pièce faciale : environ 550 g.
- Matériau du masque facial : silicone.
- Matériau du masque intérieur : élastomère thermoplastique (TPE).
- Matériau du harnais de tête : EPDM.
- Matériau de la visière : polycarbonate.
- Compatibilité filtres : filtres 3M™ série DT (ex-gamme Scott Safety Pro2000) anti-poussières, antigaz, antivapeur et filtres combinés.
- Ancienne désignation : Scott™ Vision™ 2.
- Durée de conservation indicative : 5 ans à compter de la date de production.
- Nombreuses pièces de rechange disponibles.
- Coloris : noir et gris.
Normes :
- Certification CE : homologation en tant qu'EPI selon le règlement (UE) 2016/425.
- EN 136:1998 (classe 2) : norme européenne définissant les exigences de performance et d’essais pour les masques complets réutilisables.
- EN 148-1 (filetage 40 mm) : standard de raccordement pour les filetages ronds normalisés.
- EN 529:2005 : guide européen pour la sélection, l’utilisation et la maintenance des dispositifs de protection respiratoire.
Points forts
- Champ de vision étendu grâce à la visière panoramique, ce qui facilite la surveillance simultanée du poste de travail et de l’environnement.
- Confort en port prolongé apporté par le joint facial en silicone liquide souple qui limite les zones de pression sur le visage.
- Ajustement optimisé sur différents profils de visage grâce aux plusieurs tailles et au harnais de tête à cinq points.
- Communication opérationnelle améliorée grâce à la membrane phonique intégrée au masque.
- Confort en port prolongé apporté par le joint facial en silicone liquide souple qui limite les zones de pression sur le visage.
- Ajustement optimisé sur différents profils de visage grâce aux plusieurs tailles et au harnais de tête à cinq points.
- Communication opérationnelle améliorée grâce à la membrane phonique intégrée au masque.
Applications
Se destine aux opérations où la protection contre gaz, vapeurs et particules doit être combinée à une bonne visibilité et à une communication possible entre opérateurs. S’emploie notamment pour des tâches de nettoyage courant ou de nettoyage chimique, d’exploitation des fours en environnement thermique contrôlé, ainsi que pour des opérations de meulage, ponçage, piquage, ciselure et sciage générant des poussières ou des projections. Trouve aussi sa place dans les activités d’échantillonnage et de moulage, les travaux en laboratoire, l’usinage, la maçonnerie, la peinture et les opérations d’assemblage et de mécanique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Matière principale | silicone |
| Type | masque complet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 425,24 € HT
/ 4 unités
1 710,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

