Couteau Martor 110700.02, Longueur de la lame: 110 mm | Nombre de lames: 1

MARTOR Couteau métal détectable SECUNORM SMARTCUT MDP | 1 pc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Martor :110700.02
Rubix :4584-5294380
EAN :4002632917936
SECUNORM SMARTCUT MDP
brand logo

Résumé technique

Longueur de la lame110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SECUNORM SMARTCUT MDP


Un outil de coupe vraiment « SMART ». Identifiable par les détecteurs de métaux.
Lorsque tu as le SECUNORM SMARTCUT MDP en main, tu comprends immédiatement pourquoi l'accent est mis sur SMART. Smart qualifie par exemple sa forme légère et compacte. Ou le fait qu'il est adapté à pratiquement toutes les matières à couper. Il est également smart (intelligent) parce que tu peux l'utiliser sans aucun risque dans des secteurs sensibles. En effet, son manche est en plastique détectable au détecteur de métaux et sa lame en acier inoxydable. L'intérieur offre suffisamment de place pour la rétraction semi-automatique de la lame.
    Matériau de base:
    Plastique métal détectable
    Métal détectable
    Le risque de perdre un outil de coupe ou un de ses composants n'est pas exclu. La perte n'est pourtant pas irrémédiable. Grâce au plastique métal détectable, tu le retrouveras instantanément.

    Couteau jetable avec deux avantages
    Le SECUNORM SMARTCUT MDP est un couteau jetable. Tu ne risques donc pas de te blesser en changeant la lame. En outre, la lame ne peut être perdue dans le processus de fabrication.

    Curseur bilatéral
    De la main gauche ? De la main droite ? Peu importe. Nous avons équipé le SECUNORM SMARTCUT MDP d'un curseur accessible des deux côtés. Choisis toi-même !

    Parfaite maniabilité
    Le produit n'est pas maniable qu'en apparence. Son petit manche arrondi s'adapte parfaitement à ta main. De plus, nous l'avons équipé d'un curseur rainuré afin que ton pouce ne glisse pas.
    Principaux matériaux de coupe:
    Film étirable, thermorétractable
    Adhésif
    Carton : jusqu'à 2 cannelures
    Bandes de films et de papiers

Points forts

Couteau de sécurité jetable, très maniable, avec rétraction semi-automatique de la lame.

Applications

Un outil de coupe vraiment « SMART ». Identifiable par les détecteurs de métaux.
Lorsque tu as le SECUNORM SMARTCUT MDP en main, tu comprends immédiatement pourquoi l'accent est mis sur SMART. Smart qualifie par exemple sa forme légère et compacte. Ou le fait qu'il est adapté à pratiquement toutes les matières à couper. Il est également smart (intelligent) parce que tu peux l'utiliser sans aucun risque dans des secteurs sensibles. En effet, son manche est en plastique détectable au détecteur de métaux et sa lame en acier inoxydable. L'intérieur offre suffisamment de place pour la rétraction semi-automatique de la lame.
    Matériau de base:
    Plastique métal détectable
    Métal détectable
    Le risque de perdre un outil de coupe ou un de ses composants n'est pas exclu. La perte n'est pourtant pas irrémédiable. Grâce au plastique métal détectable, tu le retrouveras instantanément.

    Couteau jetable avec deux avantages
    Le SECUNORM SMARTCUT MDP est un couteau jetable. Tu ne risques donc pas de te blesser en changeant la lame. En outre, la lame ne peut être perdue dans le processus de fabrication.

    Curseur bilatéral
    De la main gauche ? De la main droite ? Peu importe. Nous avons équipé le SECUNORM SMARTCUT MDP d'un curseur accessible des deux côtés. Choisis toi-même !

    Parfaite maniabilité
    Le produit n'est pas maniable qu'en apparence. Son petit manche arrondi s'adapte parfaitement à ta main. De plus, nous l'avons équipé d'un curseur rainuré afin que ton pouce ne glisse pas.
    Principaux matériaux de coupe:
    Film étirable, thermorétractable
    Adhésif
    Carton : jusqu'à 2 cannelures
    Bandes de films et de papiers
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur de la lame110 mm
Nombre de lames1
Matièreplastique métal détectable
9,23 € HT
/ unité
11,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours