Couteau Martor 36020.39

MARTOR Lames de rechange LAME INDUSTRIELLE 36020 Affûtage standard | 250 pc

Voir les informations techniques

Références

Martor :36020.39
Rubix :4584-5382476
LAME INDUSTRIELLE BOITE DE 100
brand logo

Détails articles : LAME INDUSTRIELLE BOITE DE 100


La LAME INDUSTRIELLE N° 36020 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède quatre côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie particulièrement élevée. La lame mesure 43,4 mm de long, 22 mm de large et 0,20 mm d'épaisseur.

La LAME INDUSTRIELLE N° 36020 est disponible en lots de 250 pcs sous la référence 36020.39.
    Affûtage:
    Affûtage standard
    Facettes de lame:
    Affûtée sur 1 face
    Propriétés de la lame:
    Lame utilisable sur 4 côtés
    Matériau de base:
    Acier

Points forts

Couteau de sécurité avec lame protégée pour tous les types de films.

Applications

La LAME INDUSTRIELLE N° 36020 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède quatre côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie particulièrement élevée. La lame mesure 43,4 mm de long, 22 mm de large et 0,20 mm d'épaisseur.

La LAME INDUSTRIELLE N° 36020 est disponible en lots de 250 pcs sous la référence 36020.39.
    Affûtage:
    Affûtage standard
    Facettes de lame:
    Affûtée sur 1 face
    Propriétés de la lame:
    Lame utilisable sur 4 côtés
    Matériau de base:
    Acier
brand logo

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
42,27 € HT
/ boite
50,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours