• EPI pour l'été
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 063)
  • Entretien et réparation(3 415)
  • Fixation et montage(36 016)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 474)
  • Equipement(12 916)
  • Usinage(65 019)
  • Soudage(2 564)
  • Transmission(80 781)
  • Pneumatique et fluiditique(60 116)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(16 998)
  • Outillage electro portatif(2 377)
  • Outillage pneumatique(451)
  • Outillage specifique(2 094)
  • Outillage divers(141)
  • Mesure et contrôle(1 990)
Voir Outillage & Métrologie
  • Top ventes(2 356)
  • Outils de serrage(9 411)
  • Pinces, étaux, serres joints(2 212)
  • Extracteurs(317)
  • Martellerie, outils de frappe(1 131)
  • Sciage, coupe, limes(2 772)
  • Rangement(1 148)
  • Tournevis(657)
  • Servante d'atelier(131)
Voir Outillage a main
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage à main
Sciage, coupe, limes
Coupe
Couteau
COUTEAU DE PEINTRE LAME 100MM UE12

Couteau Wilmart 596008

Couteau de peintre - lame acier trempé 100 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Wilmart :596008
Rubix :0130-5160830
EAN :3363675960084
COUTEAU DE PEINTRE LAME 100MM UE12
brand logo
brand logo
Documents

Détails articles : COUTEAU DE PEINTRE LAME 100MM UE12


brand logo

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,33 € HT
/ unité
6,40 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Couteau Facom 840.FPB, Longueur de la lame: 77 mm | Nombre de lames: 1Couteau Roebuck 5103032, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 5Couteau Roebuck 896086, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 4Couteau Knipex 98 55 SB, Longueur de la lame: 38 mmCouteau Roebuck 787532, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 1Couteau Martor 110000.08, Longueur de la lame: 110 mm | Nombre de lames: 1Couteau Mure et peyrot 99.1.152, Longueur de la lame: 54 mm | Nombre de lames: 10Couteau Stanley 7-10-778, Nombre de lames: 5Couteau Knipex 98 53 03, Longueur de la lame: 28 mmCouteau Mure et peyrot 97.1.400Couteau Martor 116002.02, Longueur de la lame: 14 mm | Nombre de lames: 1Couteau Mure et peyrot 74.1.152Couteau Stanley 0-10-780, Longueur de la lame: 63 mm | Nombre de lames: 5Couteau Stanley 0-10-819, Longueur de la lame: 205 mm | Nombre de lames: 10Couteau Wilmart 596002
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu