Marteau Mob 0181000201, Longueur: 375 mm
Martelette Tête Et Pic
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0181000201
Rubix :0146-5022766
EAN :3303800181021

Documents
Détails articles : MARTELETTE A PIC 181 700EF
Martelette à pic, marteau de maçon. tête et pointe
Informations techniques
Attributs
| Section | 24 x 26 mm |
|---|---|
| Longueur | 375 mm |
| Manche | frêne |
| Longueur de tête | 250 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,36 € HT
/ unité
47,23 € TTC
- Epuisé
