Marteau EGA Master 72792, Type: Marteau à tête boule | Longueur: 350 mm | Poids: 910 g
Marteau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :72792
Rubix :1304-5514240
Fabricant :72792
EAN :8412783727920

Documents
Détails articles : MARTEAU A BOULE 910 GR. MANCHE EN FIBRE DE VERRE
MARTEAU À BOULE 910 GR. MANCHE EN FIBRE DE VERRE ANTIDÉFLAGRANT Cu
Marteau à tête boule antichispa en cuivre avec manche hickory. Conçu pour les opérations de frappe en environnements potentiellement explosifs. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/products/img/pdf/EGA-Master-Safety-tools-COPPER-AND-BRASS-NON-SPARKING-HAMMERS-72789-F.pdf))
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau à tête boule |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Poids | 910 g |
| Manche | bois de hickory |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,46 € HT
/ unité
144,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
