Marteau Spartex 845626, Type: Masse et Massette | Longueur: 900 mm | Poids: 4000 g

Masse couple 4 kg emmanchée frêne

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :845626
Rubix :C600-5183710
EAN :3660338080210
MASSE COUPLE 4KG EM FRENE

Résumé technique

Typemasse et massette
Section70 mm
Longueur900 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASSE COUPLE 4KG EM FRENE


Trempé sur tête de frappe. Manche frêne.
Fabrication française.

Manche bois disponible ref.845626

Points forts

Acier au carbone, trempé par induction

Informations techniques


Attributs
Typemasse et massette
Section70 mm
Longueur900 mm
Poids4000 g
Diamètre70 mm
Formerectangulaire
Manchefrêne
Longueur de tête145 mm
45,26 HT
/ unité
54,31 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h