Marteau Facom 208A.40A, Type: Masse et Massette | Longueur: 323 mm | Poids: 510 g
207A-208A - Corps de massette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :208A.40A
Rubix :0139-5179687
EAN :3148518595360

Documents
Détails articles : CORPS MASSETTE ACIER 40MM - 208A.40A - (UC5)
Les corps de massettes FACOM 207A-208A sont conçus pour offrir robustesse et polyvalence dans les applications industrielles et artisanales. Adaptés aux travaux exigeant des frappes contrôlées, ces outils assurent une performance constante grâce à leur conception de haute qualité.
Caractéristiques :
Ces massettes sont équipées d’un embout interchangeable permettant de s’adapter rapidement à différentes applications, prolongeant ainsi la durée de vie de l’outil. Leurs corps, disponibles en aluminium ou en acier selon les modèles, garantissent un équilibre parfait entre légèreté et solidité. La finition soignée contribue à une meilleure précision et à un confort d’utilisation accru.
Spécifications :
• Type : massette à embout interchangeable
• Matériau du corps : aluminium (série légère) ou acier (série lourde)
• Finition : acier
Normes :
• ISO 15601 : norme internationale relative aux exigences de sécurité et de performance des marteaux et massettes.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Caractéristiques :
Ces massettes sont équipées d’un embout interchangeable permettant de s’adapter rapidement à différentes applications, prolongeant ainsi la durée de vie de l’outil. Leurs corps, disponibles en aluminium ou en acier selon les modèles, garantissent un équilibre parfait entre légèreté et solidité. La finition soignée contribue à une meilleure précision et à un confort d’utilisation accru.
Spécifications :
• Type : massette à embout interchangeable
• Matériau du corps : aluminium (série légère) ou acier (série lourde)
• Finition : acier
Normes :
• ISO 15601 : norme internationale relative aux exigences de sécurité et de performance des marteaux et massettes.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Points forts
• Embout interchangeable pour une adaptabilité maximale
• Disponibilité de plusieurs diamètres et matériaux pour répondre à tous les besoins
• Conception robuste et durable
• Disponibilité de plusieurs diamètres et matériaux pour répondre à tous les besoins
• Conception robuste et durable
Applications
Parfaites pour les travaux de mécanique, de maintenance et de montage, ces massettes conviennent aux environnements industriels, artisanaux et de chantier. Leur conception modulable permet de s'adapter à diverses situations, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation.
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 0 mm |
| Longueur | 323 mm |
| Poids | 510 g |
| Diamètre | 40 mm |
| Manche | hickory |
| Longueur de tête | 0 mm |
| Matière | steel body, hickory handle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,47 € HT
/ unité
43,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h