Marteau Mob 0200360701, Type: Marteau de planage | Longueur: 326 mm | Poids: 712 g
Marteau À Garnir Composite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0200360701
Rubix :0146-5022810
EAN :3303800200609

Documents
Détails articles : MARTEAU A GARNIR 200 36NT
Marteau à garnir tête ronde. manche trimatière NERTECH (élastomère = confort, polypropylène = ergonomie, fibre de verre = résistance), plus de confort.
NF E 71015 / NF ISO 15601
NF E 71015 / NF ISO 15601
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau de planage |
|---|---|
| Section | 36 mm |
| Longueur | 326 mm |
| Poids | 712 g |
| Longueur de tête | 137 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,04 € HT
/ unité
85,25 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
