Marteau EGA Master 70497, Type: Marteau de menuisier | Longueur: 310 mm | Poids: 500 g
Marteau type allemand
Voir les informations techniquesRéférences
EGA Master :70497
Rubix :1304-5000824
EAN :8412783704976
Détails articles : MARTEAU ALLEMAND 500G
Marteau de mécanicien en cuivre béryllium.
Alliage 100% cuivre-béryllium. Mécaniques supérieures aux autres alliages proposés dan sle domaine de l'outillage antidéflagrant. Outillage antimagnétique, très résistant à la corrosion, avec un poids spécifique inférieur, et une diminution importante de la fatigue de l'utilisateur.
Alliage 100% cuivre-béryllium. Mécaniques supérieures aux autres alliages proposés dan sle domaine de l'outillage antidéflagrant. Outillage antimagnétique, très résistant à la corrosion, avec un poids spécifique inférieur, et une diminution importante de la fatigue de l'utilisateur.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau de menuisier |
|---|---|
| Longueur | 310 mm |
| Poids | 500 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,55 € HT
/ unité
311,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

