Marteau Mob 0430300201, Type: Marteau à piquer les soudures | Longueur: 280 mm | Poids: 300 g
Marteau À Piquer Les Soudures Manche Bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0430300201
Rubix :0146-5023216
EAN :3303800292024


Résumé technique
| Type | marteau à piquer les soudures |
|---|---|
| Section | 20 x 22 mm |
| Longueur | 280 mm |
Documents
Détails articles : MARTEAU A PIQUER 430 300EF
Marteau à piquer les soudures manche frêne avec bague de protection sous la tête.
Applications
Marteau à piquer les soudures.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau à piquer les soudures |
|---|---|
| Section | 20 x 22 mm |
| Longueur | 280 mm |
| Poids | 300 g |
| Longueur de tête | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,60 € HT
/ unité
33,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h