Marteau Mob 0200450301, Type: Marteau de planage | Longueur: 350 mm | Poids: 1400 g
Marteau À Garnir Manche Bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0200450301
Rubix :0146-5022815
EAN :3303800200401

Documents
Détails articles : MARTEAU A GARNIR 200 45EH
Marteau à garnir tête ronde - manche hickory très dur - haute résistance avec bagues de protection sous la tête et à l'extrémité du manche.
NF E 71015 / NF ISO 15601
NF E 71015 / NF ISO 15601
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau de planage |
|---|---|
| Section | 45 mm |
| Longueur | 350 mm |
| Poids | 1400 g |
| Longueur de tête | 157 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,98 € HT
/ unité
113,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
