Marteau Facom 200C.40PF, Type: Marteau rivoir | Longueur: 330 mm | Poids: 1000 g
Marteau rivoir manche graphite
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :200C.40PF
Rubix :0139-5439249
EAN :3662424104879

Détails articles : MARTEAU TRI MATIERES 'CARBON' 40 MM
Manche de sécurité ergonomique à noyau graphite.
Points forts
Confort absolu grâce au système antivibration.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau rivoir |
|---|---|
| Section | 40 mm |
| Longueur | 330 mm |
| Poids | 1000 g |
| Forme | carré |
| Manche | graphite |
| Longueur de tête | 108 mm |
| Matière | graphite, ergonomic safety handle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,31 € HT
/ unité
26,77 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
