Marteau Mob 0001320301, Type: Marteau rivoir | Longueur: 300 mm
Marteau Rivoir De Mécanicien Manche Bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0001320301
Rubix :0146-5022539
EAN :3303800001442

Documents
Détails articles : MARTEAU RIVOIR 1 32EH
Marteau rivoir de mécanicien - manche frêne avec bague de protection sous la tête. Modèle français
NF E 71014 / NF ISO 15601
NF E 71014 / NF ISO 15601
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau rivoir |
|---|---|
| Section | 26 x 32 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Manche | frêne |
| Longueur de tête | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,74 € HT
/ unité
24,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
