Marteau Facom 200H.42, Type: Marteau rivoir | Longueur: 330 mm | Poids: 1100 g
200H - Marteaux de mécanicien rivoir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :200H.42
Rubix :0139-5006367
EAN :3148517496521



Documents
Détails articles : MARTEAU RIVOIR HICKORY 42MM - 200H.42 - (UC5)
Les marteaux de mécanicien de la série 200H de Facom se distinguent par leur conception robuste et l'utilisation d'un manche en bois solide. Conçus pour les usages professionnels, ils associent une fabrication soignée à des matériaux durables pour garantir fiabilité et longévité sur le terrain.
Caractéristiques :
Conçus pour les applications intensives, les marteaux 200H sont dotés d'une tête en acier trempé par induction pour garantir une excellente résistance à l'usure et à la déformation. Le manche en bois de caryer (hickory en anglais) assure une bonne absorption des chocs, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur lors de frappes répétées. Grâce à un système de fixation avec triple coinchage (deux coins acier et un coin bois), le manche est solidement fixé à la tête, éliminant tout risque de détachement accidentel. Le marteau ne possède pas de zone de prise antidérapante spécifique, mais la texture naturelle du bois contribue à une tenue en main confortable et efficace.
Spécifications :
- Tête en acier trempé par induction.
- Manche en bois dur de caryer (hickory) haute résistance.
- Fixation triple coinchage : 2 coins acier et 1 coin bois.
- Matériau de la tête : acier.
- Conception : marteau rivoir pour travaux de mécanique.
Normes :
Les 200H sont marqués CE et sont conformes aux exigences des normes suivantes :
- ISO 15601.
- NF E 71-016.
- NF ISO 15601.
Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est l'une des marques les plus emblématiques dans le domaine de l'outillage professionnel en Europe. Reconnue pour la qualité, la fiabilité et l'innovation de ses produits, la marque propose une gamme complète d'outils pour les secteurs de l'automobile, de l'industrie, de l'aéronautique et de la maintenance. Forte de plus de 100 ans d'expertise, Facom place la sécurité, la performance et la durabilité au cœur de ses engagements. L'entreprise fait partie du groupe Stanley Black & Decker, leader mondial de l'outillage.
Caractéristiques :
Conçus pour les applications intensives, les marteaux 200H sont dotés d'une tête en acier trempé par induction pour garantir une excellente résistance à l'usure et à la déformation. Le manche en bois de caryer (hickory en anglais) assure une bonne absorption des chocs, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur lors de frappes répétées. Grâce à un système de fixation avec triple coinchage (deux coins acier et un coin bois), le manche est solidement fixé à la tête, éliminant tout risque de détachement accidentel. Le marteau ne possède pas de zone de prise antidérapante spécifique, mais la texture naturelle du bois contribue à une tenue en main confortable et efficace.
Spécifications :
- Tête en acier trempé par induction.
- Manche en bois dur de caryer (hickory) haute résistance.
- Fixation triple coinchage : 2 coins acier et 1 coin bois.
- Matériau de la tête : acier.
- Conception : marteau rivoir pour travaux de mécanique.
Normes :
Les 200H sont marqués CE et sont conformes aux exigences des normes suivantes :
- ISO 15601.
- NF E 71-016.
- NF ISO 15601.
Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est l'une des marques les plus emblématiques dans le domaine de l'outillage professionnel en Europe. Reconnue pour la qualité, la fiabilité et l'innovation de ses produits, la marque propose une gamme complète d'outils pour les secteurs de l'automobile, de l'industrie, de l'aéronautique et de la maintenance. Forte de plus de 100 ans d'expertise, Facom place la sécurité, la performance et la durabilité au cœur de ses engagements. L'entreprise fait partie du groupe Stanley Black & Decker, leader mondial de l'outillage.
Points forts
- Grande durabilité grâce à la tête en acier trempée par induction.
- Absorption efficace des chocs pour un meilleur confort d'utilisation.
- Sécurité optimale du manche avec fixation triple emmanchement.
- Manche en bois traditionnel pour une prise en main naturelle.
- Absorption efficace des chocs pour un meilleur confort d'utilisation.
- Sécurité optimale du manche avec fixation triple emmanchement.
- Manche en bois traditionnel pour une prise en main naturelle.
Applications
Les marteaux rivoirs 200H sont idéals pour les travaux de mécanique générale, le montage, le rivetage, le poinçonnage, l'extraction des goupilles, etc. Ils conviennent parfaitement aux interventions sur site ou en atelier, dans les secteurs de la maintenance industrielle, de l'automobile, de la chaudronnerie ou de la métallerie.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau rivoir |
|---|---|
| Section | 42 mm |
| Longueur | 330 mm |
| Poids | 1100 g |
| Diamètre | 42 mm |
| Manche | hickory 'haute sécurité |
| Longueur de tête | 117 mm |
| Matière | hickory |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,24 € HT
/ unité
29,09 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h