Marteau SAM 307-26N, Type: Marteau de menuisier | Longueur: 300 mm
Marteau De Menuisier 30 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :307-26N
Rubix :0149-5039452
EAN :3272670460713



Documents
Détails articles : MARTEAU DE MENUISIER 307-26N
Tête forgée en acier au carbone finement polie.Manche Hickory.Emmanchement : coin métal pour éviter toute éjection + résine (araldite®).
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau de menuisier |
|---|---|
| Section | 25 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Manche | hickory |
| Longueur de tête | 107 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,62 € HT
/ unité
35,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
