Marteau antidéflagrant EGA Master 70512, Longueur: 400 mm | Poids: 1500 g
Marteau antidéflagrant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70512
Rubix :1304-5516218
Fabricant :70512
EAN :8412783705126

Documents
Détails articles : MASSE TYPE ALLEMAND 1,5 KG. MANCHE EN FIBRE DE VERRE
MASSE TYPE ALLEMAND 1,5 KG. MANCHE EN FIBRE DE VERRE ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Massette antichispa EGA Master en cuivre-béryllium, manche hickory. Réf. 70512, 1,5 kg et 400 mm pour les zones à risque d’explosion.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Poids | 1500 g |
| Manche | bois de hickory |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,76 € HT
/ unité
402,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
