Marteau antidéflagrant SAM 312-18N, Longueur: 282 mm | Matière: Hickory / Acier au carbone | Poids: 200 g

Marteaux d'électricien

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :312-18N
Rubix :0149-5039731
EAN :3272670460867
MARTEAU D'ELECTRICIEN 312-18N

Résumé technique

Longueur282 mm
Poids200 g
Matièrehickory / acier au carbone
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MARTEAU D'ELECTRICIEN 312-18N


Manche en hickory.
Tête forgée en acier au carbone finement polie et conique.
Emmanchement : coin métal pour éviter toute éjection + résine (araldite®).
Norme : ISO 15601,NF E71-016.

Informations techniques


Attributs
Longueur282 mm
Poids200 g
Matièrehickory / acier au carbone
Longueur de tête140 mm
31,11 HT
/ unité
37,33 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h