Marteau antidéflagrant Roebuck 846218, Longueur: 325 mm | Matière: Aluminium bronze | Poids: 500 g
Marteau anti-déflagrant manche fv
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :846218
Rubix :C600-5183872
EAN :3660338084386

Documents
Détails articles : MARTEAU MANCHE FV 500G ANTIDEFLAGRANT
Aluminium bronze.
Manche 10 fois plus résistant qu’un manche en bois et 3 fois plus qu’un manche en acier.
Le manche fibre de verre ROEBUCK est fabriqué selon un procédé à extrusion continue dit ‘TCP’.
Il passe dans un four à micro-ondes à haute fréquence pour son durcissement.
Anti-statique.
Matière auto extinguible et résistante aux fortes chaleurs (140°C).
Tête scellée au manche par une résine à 2 composants.
Résiste à une traction à l’arrachement de plus de 1800 kg Non conducteur, minimum jusqu’à 36000V Insensible aux variations de température - non conducteur du froid.
Insensible à l’humidité.
Sans transmission de vibration au bras de l’utilisateur.
Poignée ergonomique.
Fabrication Allemande.
Manche 10 fois plus résistant qu’un manche en bois et 3 fois plus qu’un manche en acier.
Le manche fibre de verre ROEBUCK est fabriqué selon un procédé à extrusion continue dit ‘TCP’.
Il passe dans un four à micro-ondes à haute fréquence pour son durcissement.
Anti-statique.
Matière auto extinguible et résistante aux fortes chaleurs (140°C).
Tête scellée au manche par une résine à 2 composants.
Résiste à une traction à l’arrachement de plus de 1800 kg Non conducteur, minimum jusqu’à 36000V Insensible aux variations de température - non conducteur du froid.
Insensible à l’humidité.
Sans transmission de vibration au bras de l’utilisateur.
Poignée ergonomique.
Fabrication Allemande.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 325 mm |
|---|---|
| Poids | 500 g |
| Matière | aluminium bronze |
| Longueur de tête | 118 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,93 € HT
/ unité
159,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h