Marteau antidéflagrant Roebuck 846208, Matière: Aluminium bronze | Poids: 4000 g

Masse anti-déflagrante manche fv

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :846208
Rubix :C600-5183917
EAN :3660338084317
MASSE MANCHE FV 4KG ANTIDEFLAGRANTE

Résumé technique

Poids4000 g
Matièrealuminium bronze
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASSE MANCHE FV 4KG ANTIDEFLAGRANTE


Aluminium bronze.
Manche 10 fois plus résistant qu’un manche en bois et 3 fois plus qu’un manche en acier.
Le manche fibre de verre ROEBUCK est fabriqué selon un procédé à extrusion continue dit ‘TCP’.
Il passe dans un four à micro-ondes à haute fréquence pour son durcissement.
Anti-statique.
Matière auto extinguible et résistante aux fortes chaleurs (140°C).
Tête scellée au manche par une résine à 2 composants.
Résiste à une traction à l’arrachement de plus de 1800 kg Non conducteur, minimum jusqu’à 36000V Insensible aux variations de température - non conducteur du froid.
Insensible à l’humidité.
Sans transmission de vibration au bras de l’utilisateur.
Poignée ergonomique.
Fabrication Allemande.

Informations techniques


Attributs
Poids4000 g
Matièrealuminium bronze
Manchefibre de verre
469,47 € HT
/ unité
563,36 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.