Marteau antidéflagrant Roebuck 846215, Longueur: 280 mm | Matière: Aluminium bronze | Poids: 1500 g

Massette anti-déflagrante manche fv

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :846215
Rubix :C600-5183922
EAN :3660338084362
MASSETTE MANCHE FVG 1,5KG ANTIDEFLAGRANTE

Résumé technique

Longueur280 mm
Poids1500 g
Matièrealuminium bronze
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASSETTE MANCHE FVG 1,5KG ANTIDEFLAGRANTE


Aluminium bronze.
Manche 10 fois plus résistant qu’un manche en bois et 3 fois plus qu’un manche en acier.
Le manche fibre de verre ROEBUCK est fabriqué selon un procédé à extrusion continue dit ‘TCP’.
Il passe dans un four à micro-ondes à haute fréquence pour son durcissement.
Anti-statique.
Matière auto extinguible et résistante aux fortes chaleurs (140°C).
Tête scellée au manche par une résine à 2 composants.
Résiste à une traction à l’arrachement de plus de 1800 kg Non conducteur, minimum jusqu’à 36000V Insensible aux variations de température - non conducteur du froid.
Insensible à l’humidité.
Sans transmission de vibration au bras de l’utilisateur.
Poignée ergonomique spécialement avec le port de gants.
Fabrication Allemande.

Points forts

Poignée ergonomique spécialement avec le port de gants

Informations techniques


Attributs
Longueur280 mm
Poids1500 g
Matièrealuminium bronze
Manchefibre de verre
220,71 € HT
/ unité
264,85 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
220,71 € HT / unité
3 et plus
199,08 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h