Marteau antidéflagrant Roebuck 846211, Longueur: 260 mm | Matière: Aluminium bronze | Poids: 1000 g
Massette anti-déflagrante manche fv
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :846211
Rubix :C600-5183919
EAN :3660338084331

Documents
Détails articles : MASSETTE MANCHE FV 1 KG ANTIDEFLAGRANTE
Manche 10 fois plus résistant qu’un manche en bois et 3 fois plus qu’un manche en acier.
Aluminium bronze.
Le manche fibre de verre ROEBUCK est fabriqué selon un procédé à extrusion continue dit ‘TCP’.
Il passe dans un four à micro ondes à haute fréquence pour son durcissement.
Anti-statique.
Matière auto extinguible et résistante aux fortes chaleurs (140°C).
Tête scellée au manche par une résine à 2 composants.
Résiste à une traction à l’arrachement de plus de 1800 kg Non conducteur, minimum jusqu’à 36000V Insensible aux variations de température - non conducteur du froid.
Insensible à l’humidité.
Sans transmission de vibration au bras de l’utilisateur.
Poignée ergonomique.
Fabrication Allemande.
Aluminium bronze.
Le manche fibre de verre ROEBUCK est fabriqué selon un procédé à extrusion continue dit ‘TCP’.
Il passe dans un four à micro ondes à haute fréquence pour son durcissement.
Anti-statique.
Matière auto extinguible et résistante aux fortes chaleurs (140°C).
Tête scellée au manche par une résine à 2 composants.
Résiste à une traction à l’arrachement de plus de 1800 kg Non conducteur, minimum jusqu’à 36000V Insensible aux variations de température - non conducteur du froid.
Insensible à l’humidité.
Sans transmission de vibration au bras de l’utilisateur.
Poignée ergonomique.
Fabrication Allemande.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 260 mm |
|---|---|
| Poids | 1000 g |
| Matière | aluminium bronze |
| Manche | fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,05 € HT
/ unité
184,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h