Marteau antidéflagrant SAM 312-18TM, Longueur: 276 mm | Matière: Fibre de verre / Acier au carbone / Colle epoxy / Anti-dérapant | Poids: 297 g
Marteau Electricien Trimatiere SAMSOPLUS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :312-18TM
Rubix :0149-5178295
EAN :3272670503113




Résumé technique
| Longueur | 276 mm |
|---|---|
| Poids | 297 g |
| Matière | fibre de verre / acier au carbone / colle epoxy / anti-dérapant |
Documents
Détails articles : MARTEAU ELECT. TRIMATIERE
Manche ergonomique armé fibre de verre.
Tête finement polie.
Matière anti-dérapante.
Tête forgée en acier au carbone.
Emmanchement avec colle epoxy.
Norme : ISO 15601,NF E71-016.
Tête finement polie.
Matière anti-dérapante.
Tête forgée en acier au carbone.
Emmanchement avec colle epoxy.
Norme : ISO 15601,NF E71-016.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 276 mm |
|---|---|
| Poids | 297 g |
| Matière | fibre de verre / acier au carbone / colle epoxy / anti-dérapant |
| Longueur de tête | 139,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,79 € HT
/ unité
35,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h