Marteau antidéflagrant SAM 312-16N, Longueur: 262 mm | Matière: Hickory / Acier au carbone | Poids: 160 g
Marteaux d'électricien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :312-16N
Rubix :0149-5039724
EAN :3272670460850




Résumé technique
| Longueur | 262 mm |
|---|---|
| Poids | 160 g |
| Matière | hickory / acier au carbone |
Documents
Détails articles : MARTEAU D'ELECTRICIEN 312-16N
Manche en hickory.
Tête forgée en acier au carbone finement polie et conique.
Emmanchement : coin métal pour éviter toute éjection + résine (araldite®).
Norme : ISO 15601,NF E71-016.
Tête forgée en acier au carbone finement polie et conique.
Emmanchement : coin métal pour éviter toute éjection + résine (araldite®).
Norme : ISO 15601,NF E71-016.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 262 mm |
|---|---|
| Poids | 160 g |
| Matière | hickory / acier au carbone |
| Longueur de tête | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,68 € HT
/ unité
36,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours