Marteau Mob 0430400301, Type: Marteau à piquer les soudures | Longueur: 280 mm | Poids: 400 g
Marteau À Piquer Les Soudures Manche Bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0430400301
Rubix :0146-5023219
EAN :3303800292093


Résumé technique
| Type | marteau à piquer les soudures |
|---|---|
| Section | 22 x 24 mm |
| Longueur | 280 mm |
Documents
Détails articles : MARTEAU A PIQUER 430 400EH
Marteau à piquer les soudures manche frêne avec bague de protection sous la tête.
Applications
Marteau à piquer les soudures.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau à piquer les soudures |
|---|---|
| Section | 22 x 24 mm |
| Longueur | 280 mm |
| Poids | 400 g |
| Longueur de tête | 185 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,06 € HT
/ unité
39,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h