Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 4472006, Hauteur de travail maximale: 3.38 m | Type: Marchepied | Nombre d'échelons: 6
Marchepied Compact fibre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :4472006
Rubix :0750-7037095
Fabricant :4472006
EAN :3178740027780






Résumé technique
| Nombre d'échelons | 6 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,38 m |
| Poids | 9,4 kg |
Documents
Détails articles : MARCHEPIED COMPACT ISOLANT 6MAR HAC 3,27M POIDS 9,4KG FIB.V
Le Totem 2 Line 180 est un échafaudage roulant en aluminium. Son système de liaison breveté Ergoblock permet un blocage fiable en un seul geste. Ses plinthes de 150 mm en aluminium amovibles sont rapides à mettre en place, sans vis ni outils. Ses roues de 200 mm de diamètre sont réglables sur 175 mm et tous les 12,5 mm.
Sertissage des échelons haute résistance et anti-rotation
La liaison des garde-corps est très simple et sûre
Le système Ergoblock® des stabilisateurs et garde-corps se referme d’une main et peut se régler pour assurer le meilleur serrage
Le plancher alu / bois est équipé d’une trappe d’accès par l’intérieur et de 4 plinthes amovibles facilitant le stockage des planchers
Mâchoires crantées des traverses : placement simple et liaison très fiable
Les roues gros diamètre sont conçues pour rouler malgré les sols encombrés sur tous les chantiers
Stabilisateurs réglables
Décalage de niveau intégré
Garde-corps monobloc et diagonalisant "X'UP" : permet une mise en place très rapide, sûre et un gain de temps au montage comme au démontage
Plinthes 150 mm aluminium amovibles à mise en place rapide
Montage des plinthes sans vis ni outils
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 96
Normes : EN 1004-1
Sertissage des échelons haute résistance et anti-rotation
La liaison des garde-corps est très simple et sûre
Le système Ergoblock® des stabilisateurs et garde-corps se referme d’une main et peut se régler pour assurer le meilleur serrage
Le plancher alu / bois est équipé d’une trappe d’accès par l’intérieur et de 4 plinthes amovibles facilitant le stockage des planchers
Mâchoires crantées des traverses : placement simple et liaison très fiable
Les roues gros diamètre sont conçues pour rouler malgré les sols encombrés sur tous les chantiers
Stabilisateurs réglables
Décalage de niveau intégré
Garde-corps monobloc et diagonalisant "X'UP" : permet une mise en place très rapide, sûre et un gain de temps au montage comme au démontage
Plinthes 150 mm aluminium amovibles à mise en place rapide
Montage des plinthes sans vis ni outils
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 96
Normes : EN 1004-1
Marchepied confort isolant 6 marches
Points forts
Isolant
Applications
Usage intensif
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second oeuvre;Electricité, Téléphonie
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second oeuvre;Electricité, Téléphonie
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 6 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,38 m |
| Poids | 9,4 kg |
| Hauteur de plate-forme | 1,38 m |
| Type | marchepied |
| Longueur repliée | 2,2 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,14 € HT
/ unité
570,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours