Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2375108, Hauteur de travail maximale: 3.36 m | Nombre d'échelons: 6
MAXIBAT
Voir les informations techniquesRéférences
Tubesca-Comabi :2375108
Rubix :0750-7140170
EAN :3178740048303
Détails articles : MARCHEPIED MAXIBAT 8 MARCHES
La valeur sûre des professionnels !,Confort et Stabilité,Porte outils Multi fonction avec porte sceau,Largeur repliée de 13,4 cm,Résistant,Plateforme renforcée de 25 x 28 cm,Articulation en fonderie d'aluminium monoblocs,Insert polyamide,Sécurité,Marches en alu extrudé de 80 mm antidérapantes,Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usureModul 4 marches
Points forts
La valeur sûre des professionnels !, Confort et Stabilité, Porte-outils multi fonction avec porte seau, Largeur repliée de 13, 4 cm, Résistant, Plate-forme renforcée de 25 x 28 cm, Articulation en fonderie d'aluminium monoblocs, Insert polyamide, Sécurité, Marches en alu extrudé de 80 mm antidérapantes, Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usure,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 6 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,36 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,62 € HT
/ unité
442,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
