Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CQ-C032

Manille simple

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ-C032
Rubix :0338-2268978
Fabricant :CQ-C032
EAN :3618035703611
ELEMENT DE MOUVEMENT RECTILIGNE CQ-C032

Résumé technique

Typetourillon

Documents

Détails articles : ELEMENT DE MOUVEMENT RECTILIGNE CQ-C032


Les vérins compacts de la série (N)CQ2 offrent un gain de place et une durée de vie exceptionnelle. Ils sont dotés d'un anneau d'encliquetage frontal qui facilite l'accès aux pièces internes. Ils sont disponibles en version simple ou double tige, avec filetage mâle ou femelle, double effet, retour par ressort et extension par ressort. Choisissez parmi 13 tailles d'alésage jusqu'à 200 mm. Il est possible d'utiliser des interrupteurs Reed ou à semi-conducteurs en option. Les corps en aluminium extrudé, avec montage par trou traversant ou fileté, offrent polyvalence et fiabilité dans toutes les applications.

Points forts

Séries applicables : CQ2, CVQ, CLQ.Type : bride, pied et double chape.Tailles d'alésage applicables (mm) : 12 à 100.

Informations techniques


Attributs
Typetourillon
24,17 HT
/ unité
29,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours