Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CQ-D080
Flasque
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CQ-D080
Rubix :0338-2049479
Fabricant :CQ-D080
EAN :3618035703444
Documents
Détails articles : CHAPE D'ARTICULATION D.80 CQ-D080
Les vérins compacts de la série (N)CQ2 offrent une conception réduisant l'encombrement et une exceptionnelle durée de vie. Ils disposent d'un anneau élastique avant pour accéder facilement aux pièces internes. Disponible avec les modèles à une ou deux tiges, une conception taraudée ou filetée, double effet, tige rentrée ou sortie. Choisissez entre 13 alésages allant jusqu'à 160 mm. Des détecteurs statiques ou Reed optionnels peuvent être utilisés. Les corps profilés en aluminium, permettant un montage sur corps fileté ou à trous traversants, rendent ces vérins à la fois versatiles et d'une grande fiabilité pour tout type d'application.
Flasque
Informations techniques
Attributs
| Type | chape d'articulation d.80 cq-d080 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,89 € HT
/ unité
55,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours