Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JAH40-16-150

JA Joint de Compensation

Voir les informations techniques
Références
SMC :JAH40-16-150
Rubix :0338-2254533
Fabricant :00049863
JOINT DE COMPENSATION SERIE JAH JAH40-16-150
Résumé technique
Typecharge lourde

Détails articles : JOINT DE COMPENSATION SERIE JAH JAH40-16-150


Les séries de joints de compensation JA (standard) et JAH (renforcé) peuvent absorber tout "excentrage" ou toute "perte de la précision de parallélisme" entre le vérin et le corps entraîné. Grâce à cela, le recentrage s'avère superflu, les temps d'installation sont réduits de façon drastique et un niveau élevé de précision de la machinerie n'est pas nécessaire.

Points forts

- Le centrage n’est plus nécessaire.
- Ne nécessite pas de précision d’usinage importante.
- Temps d’installation réduit.
- Compact et idéal pour des contraintes de traction.
- Longue durée de vie (avec protection anti-poussière)
- Jeu angulaire : ±5˚

Informations techniques


Attributs
Typecharge lourde
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,14 HT
/ unité
98,57 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours