Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo VMPAC-BA
Fixation
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VMPAC-BA
Rubix :0326-2561847
Fabricant :576585
EAN :4052568104429
Détails articles : FIXATION VMPAC-BA
Fixation VMPAC-BA Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-5 - 50 °C, Couple de serrage max.=8 Nm, Poids du produit=80 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | montage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,66 € HT
/ unité
112,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours