Références
Spartex :MHOC8X50A4
Rubix :U600-8281686
Fabricant :907148 50
EAN :4043377397409

Détails articles : MANCHON 6P OC 8X50 SW13 INOX A4 907148 50
Sechskantmuffen SW 13 A4 8X50
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,44 € HT
/ 100 unités
520,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
