Références
Spartex :MHOC24X50A4
Rubix :U600-8281710
Fabricant :9071424 50
EAN :4043377214096

Détails articles : MANCHON 6P OC 24X50 SW36 INOX A4 9071424 50
Manchons six pans OC 36 A4 24X50
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 24 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
911,46 € HT
/ 25 unités
1 093,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
