Références
Spartex :MHOC20X60A2
Rubix :U600-8281715
Fabricant :9071220 60
EAN :4043377397324

Détails articles : MANCHON 6P OC 20X60 SW30 INOX A2 9071220 60
Sechskantmuffen SW 30 A2 20X60
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,88 € HT
/ 25 unités
520,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
