Références
Spartex :MHOC8X50A2
Rubix :U600-8281687
Fabricant :907128 50
EAN :4043377397287

Détails articles : MANCHON 6P OC 8X50 SW13 INOX A2 907128 50
Sechskantmuffen SW 13 A2 8X50
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,64 € HT
/ 100 unités
349,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
