Références
Camozzi :2530 1/4-1/8
Rubix :3294-2202816
Fabricant :50-2530-5756

Détails articles : RACCORD BP40 LAITON NI REDUCTION M1/4 CO F1/8
Raccord de tuyau en laiton Mod. 2530 douille de réduction - conique. Versions à filetage mâle 1/4 fournies par multiples de 10. Filets mâles 3/8 à 1 fournis par multiples de 5.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Norme | ISO 7 (BSPT); ISO 228 (BSP) |
| Pression | 80 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,81 € HT
/ unité
0,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h