Raccords en acier Sferaco 290 026 G
Bouchon mâle avec bourrelet n° 290
Voir les informations techniquesRéférences
Sferaco :290 026 G
Rubix :2350-2154133
EAN :3660919035233

Détails articles : RACC BP25 FONTE G BOUCHON CREUX TETE CARRE A COLLET M1' CO UE10
Bouchon mâle avec bourrelet n° 290
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte malléable |
|---|---|
| Diamètre | 34 mm |
| Norme | NF EN 10242; ISO 49; ISO 7-1 R |
| Pression | 25 bar |
| Type | bouchon mâle à collet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,30 € HT
/ 10 unités
26,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
