Références
Spartex :MHOC24X60A4
Rubix :U600-8281708
Fabricant :9071424 60
EAN :4043377397461

Détails articles : MANCHON 6P OC 24X60 SW36 INOX A4 9071424 60
Sechskantmuffen SW 36 A4 24X60
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 24 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 096,59 € HT
/ 25 unités
1 315,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
