Références
Spartex :MHOC12X50A2
Rubix :U600-8281723
Fabricant :9071212 50
EAN :4043377397317

Détails articles : MANCHON 6P OC 12X50 SW19 INOX A2 9071212 50
Sechskantmuffen SW 19 A2 12X50
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,29 € HT
/ 50 unités
320,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
