Raccords en acier Spartex MR8X40A2
Manchons ronds, diamètre extérieur 13 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :MR8X40A2
Rubix :U600-8304670
Fabricant :907028 40
EAN :4043377213839

Détails articles : MANCHON ROND 8X40 D.EXT 11MM INOX A2 907028 40
Manchons ronds, diamètre extérieur 11 mm A2 8X40
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 11 mm |
| Norme | ART. 9070 |
| Type | diamètre extérieur 11 mm |
| Epaisseur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,11 € HT
/ 100 unités
178,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
