Références
Spartex :MHOC10X25A2
Rubix :U600-8281735
Fabricant :9071210 25
EAN :4043377213914

Détails articles : MANCHON 6P OC 10X25 SW17 INOX A2 9071210 25
Manchons six pans OC 17 A2 10X25
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,69 € HT
/ 100 unités
234,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
