Manchon de serrage SKF HA 309

Manchons de serrage

Voir les informations techniques

Références

SKF :HA 309
Rubix :0301-1305893
Fabricant :8361
EAN :7316577301079
MANCHON DE SERRAGE HA 309 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur36,513 mm
Filet extérieurm45x1,5
Largeur39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HA 309 SKF


Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur36,513 mm
Filet extérieurm45x1,5
Largeur39 mm
Diamètre extérieur65 mm
Sérieha
Poids0,29 kg
42,08 € HT
/ unité
50,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours