Manchon de serrage NSK H320

Manchon de serrage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :H320
Rubix :0294-1011352
Fabricant :H320 N
MANCHON DE SERRAGE H 320 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Largeur71 mm
Diamètre extérieur130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 320 NSK


NSK adapter sleeve for metric shafts H

Applications

Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Largeur71 mm
Diamètre extérieur130 mm
Sérieh300
Poids1,7 kg
119,38 € HT
/ unité
143,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours