Manchon de serrage SKF OH 3148 H

Manchons de serrage

Voir les informations techniques

Références

SKF :OH 3148 H
Rubix :0301-1021050
Fabricant :17115
EAN :7316577062116
MANCHON DE SERRAGE OH 3148 H SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur220 mm
Filet extérieurtr240x4
Largeur172 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE OH 3148 H SKF


Bearing accessories Tapered sleeve
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ces manchons permettent l'utilisation de la méthode à pression d'huile pour monter et démonter les roulements ; ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage et un dispositif de blocage. Ils sont faciles à monter et ne nécessitent pas d’immobilisation axiale supplémentaire sur l’arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur220 mm
Filet extérieurtr240x4
Largeur172 mm
Diamètre extérieur312 mm
1 174,22 € HT
/ unité
1 409,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours